Lame de scie sauteuse 105/2 mm T318Bf (5 pièces) métal

Réf.: 4932274653
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Longueur lame 105 mm
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 4932274653
Copier
EAN / GTIN 4002395301584
Copier
Réf. fabricant 4932274653
Copier
Article hors catalogue L01850 2460
Copier
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Ces lames sont conçues pour couper différents matériaux comme l'acier, l'aluminium, le bois avec avec des clous ou encore le plastique
  • La lame 4932373086 avec une longueur de 155 mm permet la coupe de matériaux ondulés

Caractéristique(s):

  • Max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 3 - 10
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 3 - 6
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : Bi 105 x 2 mm T318BF - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 6
  • Profondeur de coupe : 10