• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse angulaire AGV17-125 Inox

Réf.: 4933449870
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933449870
EAN / GTIN 4002395247912
Réf. fabricant 4933449870
Article hors catalogue L00820 198

Description

Description:

  • Moteur ProTector 1750 W puissant et protégé contre la poussière pour une longue durée de vie
  • Électronique de vitesse avec 7 étapes de 2000 à 7600 min-
  • 11 pour de meilleurs résultats avec l'acier inoxydable
  • Démarrage progressif
  • Protection contre le redémarrage
  • Protection contre la surcharge
  • Embrayage de sécurité avec anti-recul
  • Écrou de serrage FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
  • Réglage rapide du guide
  • Poignée supplémentaireAVS
  • Câble principal de 4 m

Caractéristique(s):

  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2.8
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 2000 - 7600
  • Puissance absorbée [W] : 1750
  • Vitesse de rotation à vide maximale : 7600
  • Profondeur de coupe maximale : 33
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
  • min. Vitesse à vide : 2000
  • Variante de produit : AGV 17-125 INOX
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Filetage de la broche : M 14

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire, écrou de serrage FIXTEC.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier