• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à chocs sans fil M12BIW12-202C.

Réf.: 4933447133
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933447133
EAN / GTIN 4002395006007
Réf. fabricant 4933447133
Article hors catalogue L00800 192

Description

Description:

  • Clé à chocs sans fil pratique de seulement 171 mm de long, idéale pour travailler dans les espaces confinés
  • Électronique REDLINK® - protection contre la surcharge pour une longue durée de vie des piles, moteur et boîte de vitesses
  • Boîtier de boîte de vitesses en métal robuste pour une longue durée de vie et une utilisation intensive
  • Douille 1/2 avec goupille de verrouillage
  • Poignée optimisée pour une meilleure ergonomie et une meilleure prise en main
  • Surveillance d'une seule cellule pour une durée de vie optimisée de la batterie et une grande autonomie
  • Voyant de charge de la batterie et éclairage LED de la zone de travail
  • La batterie REDLITHIUM® offre un design parfaitement adapté, électronique avancée et une alimentation sans perte pour une durée de vie et un service plus longs que les modèles précédents
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Régime à vide : 2550
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.0 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 1.0
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de charge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 2550
  • Max. Couple [Nm] : 138
  • Diamètre max. de la vis : 16
  • min. Fréquence de frappe : 0
  • Variante produit : M12 BIW12-202C
  • Fréquence de frappe [min_1] : 0 - 3400
  • Tension [V] : 12

Livraison:

2 batteries 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12 C, mallette de transport

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier