Description:
- Moteur 4 pôles MILWAUKEE® offrant un excellent rapport puissance/poids
- Electronique REDLINK™ pour une protection contre les surcharges et une meilleure durée de vie des batteries et de l'outil
- Capot plat et corps de faible diamètre pour une prise en mains ferme et sûre
- Vitesse de rotation élevée pour travailler plus efficacement
- Gâchette ″Homme mort″ anti-blocage : sécurité pour l’utilisateur même avec des gants et poignée latérale multipositions
- Résistant à la poussière, avec un carter de protection ajustable pour une mise en place rapide et une bonne protection
- Multi position pour une utilisation agréable
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Caractéristique(s):
- Batterie fournie : 2 x M18 B4
- Batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : 4. 0
- Système de batterie : M18
- Nombre de piles/accumulateurs : 2
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- By technology : Brushed
- Régime à vide : 9000
- Diamètre du disque : 115
- Diamètre de la broche : 14
- Livré : Mallette de transport
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.4 (M18 B4)
- Poids avec bloc batterie : 2.4
- Chargeur fourni : M12-18 C
- Station de charge disponible : Oui
- Temps de charge de la batterie : 80
- Vitesse de rotation à vide [min_1] : 9000
- Profondeur max. de coupe : 28
- Max. Profondeur de coupe [mm] : 28
- Variante de produit : HD18 AG-115-402C
- Diamètre du disque [mm] : 115
- Tension [V] : 18
- Filetage de la broche : M 14
- Equipement standard : 2 batteries 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C, capot de protection 115 mm, poignée supplémentaire, 3 disques à tronçonner 1 mm, coffret de transport
Livraison:
2 batteries Red Li-Ion 18 V/4.0 Ah, chargeur M12-18C, mallette de transport, capot de protection, poignée latérale