• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame métallique 115x1 mm PRO+

Réf.: 4932451484
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932451484
EAN / GTIN 4002395163953
Réf. fabricant 4932451484
Article hors catalogue L00800 900

Description

Description:

  • Utilisation : Disques à tronçonner très minces
  • Idéals pour l’acier inoxydable et résistant à l'acide
  • Pour tous les métaux et aciers très durs
  • Caractéristiques : Durée de vie améliorée, temps de coupe réduit, réduction des poussières
  • Moins de perte de matériel
  • *Livraison uniquement en présentoir de comptoir
  • Commandes uniquement par les quantités minimales de commandes ou par leurs multiples (ex: 50, 100, 150...)

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.2
  • Diamètre du disque : 115
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm - 50 pcs
  • Diamètre du disque [mm] : 115
  • Equipement standard : WS 8 -125 MX, WS 8-115 M, WS 6-115, WS 8-115 M