• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse angulaire AGV15-125XE

Réf.: 4933428127
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933428127
EAN / GTIN 4002395239658
Réf. fabricant 4933428127
Article hors catalogue L00820 266

Description

Description:

  • Moteur PROTECTOR 1500 W protégé contre la poussière pour une longue durée de vie
  • Compact et maniable
  • Démarrage progressif
  • Protection contre le redémarrage
  • Protection contre la surcharge
  • Anti-coup de pied
  • Système de changement rapide FIXTEC® intégré pour un changement de disque sans outil
  • Réglage rapide du capot de protection
  • Poignée supplémentaireAVS
  • Câble principal 4 m
  • Les ouvertures de ventilation en forme de L empêchent l'aspiration de la poussière de ponçage

Caractéristique(s):

  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2.6
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 2800 - 11,000
  • Puissance absorbée [W] : 1550
  • Vitesse de rotation à vide max. : 11000
  • Profondeur max. de coupe : 33
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
  • min. Vitesse à vide : 2800
  • Variante de produit : AGV 15-125 XE
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : cordon d'alimentation 4 m, poignée supplémentaire AVS, capot de protection

Livraison:

Poignée supplémentaire AVS, capot de protection.

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier