Meuleuse angulaire AG9-125XE

Réf.: 4933403206
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
    Type de produit Meuleuses d'angle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933403206
    EAN / GTIN 4002395233786
    Réf. fabricant 4933403206
    Article hors catalogue L00820 281

    Description

    Description:

    • Moteur PROTECTOR 850 W protégé contre la poussière pour une longue durée de vie
    • Léger et compact
    • Électronique avec démarrage progressif, protection contre les surcharges, limitation du régime de ralenti
    • Grande profondeur de coupe grâce au plat, Tête d'engrenage compacte en métal
    • Carter d'engrenage en magnésium moulé sous pression
    • Roulements et interrupteurs protégés contre la poussière
    • Le ventilateur refroidit efficacement le moteur même en cas d'utilisation intensive
    • Écrou de serrage et blocage de la broche FIXTEC® pour un changement de disque sans outil
    • Capot de réglage rapide
    • Balais de carbone coupés pour protéger le moteur
    • Câble principal de 4 m
    • Protection contre le redémarrage

    Caractéristique(s):

    • Diamètre du disque : 125
    • Diamètre de la broche : 14
    • Livré : dans un carton
    • Poids [kg] : 1.8
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 2700 - 10,000
    • Puissance absorbée [W] : 850
    • Vitesse de rotation à vide max. : 10000
    • Profondeur max. de coupe : 33
    • Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
    • min. Vitesse à vide : 2700
    • Variante de produit : AG 9-125 XE
    • Diamètre du disque [mm] : 125
    • Filetage de la broche : M 14
    • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire, écrou de serrage FIXTEC

    Livraison:

    Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire, écrou de serrage FIXTEC

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier