• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d'angle AGV21-230GEX DMS

Réf.: 4933402525
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933402525
EAN / GTIN 4002395234424
Réf. fabricant 4933402525
Article hors catalogue Z0E074 100

Description

Description:

  • Moteur ProTector 2100 W protégé contre la poussière pour une longue durée de vie
  • Autobalanceur
  • Poignée et boîtier amortisseurs de vibrations réduisant les vibrations jusqu'à 70 %
  • Poignée tournante
  • Démarrage en douceur
  • FIXTEC®-
  • Ecrou de serrage et blocage de la broche pour un changement de disque rapide et sans outil
  • Capot de protection à réglage rapide par simple pression sur un bouton
  • Balais de carbone coupés pour protéger le moteur
  • Câble secteur de 4 m
  • Boîtier de réducteur métallique, mince et robuste

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 6600
  • Diamètre du disque : 230
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 5.5
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 6600
  • Puissance absorbée [W] : 2100
  • profondeur max. de coupe : 68
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 68
  • Variante de produit : AGV 21-230 GEX DMS
  • Diamètre du disque [mm] : 230
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : Cordon d'alimentation 4 m, écrou de serrage FIXTEC™, capot de protection, poignée supplémentaire AVS, autobalancer

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, écrou de serrage FIXTEC, capot de protection, poignée supplémentaire AVS, Autobalancer.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier