Meuleuse angulaire AGV26-230GE DMS

Réf.: 4933402490
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
    Type de produit Meuleuses d'angle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933402490
    EAN / GTIN 4002395234356
    Réf. fabricant 4933402490

    Description

    Description:

    • Moteur PROTECTOR 2600 W protégé contre la poussière pour une longue durée de vie
    • Autobalanceur
    • La poignée et le boîtier amortisseurs de vibrations réduisent les vibrations jusqu'à 70 %
    • Vibrations (3 axes) seulement 2, 7 m/s2
    • Poignée tournante
    • Protection contre le démarrage et le redémarrage en douceur
    • Réglage rapide de la protection par simple pression sur un bouton
    • Balais en carbone coupés pour protéger le moteur
    • Câble principal de 4 m
    • Blocage de l'arbre pour un changement de disque rapide
    • Boîtier de réducteur métallique mince et robuste
    • Étendue de la livraison : Capuchon de protection, ensemble de serrage

    Caractéristique(s):

    • Vitesse de rotation à vide : 6600
    • Diamètre du disque : 230
    • Diamètre de la broche : 14
    • Livré : dans un carton
    • Poids [kg] : 5.5
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 6600
    • Puissance absorbée [W] : 2600
    • Profondeur max. de coupe : 68
    • Max. Profondeur de coupe [mm] : 68
    • Variante de produit : AGV 26-230 GE DMS
    • Diamètre du disque [mm] : 230
    • Filetage de la broche : M 14
    • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS, kit de serrage, auto-aligneur

    Livraison:

    Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS, kit de serrage, Autobalancer.

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier