{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | VIPER | |
Capteur de caméra | CMOS | |
⌀ sonde | 2,8 mm | |
Longueur sonde | 1 000 mm | |
Angle d'ouverture d'image | 90 degré | |
Direction de visée | 0 degré | |
Plage de mise au point | 3 mm - 50 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Taille de l'affichage | 4,3 pouce | |
Attribut des noms de produit | ⌀ 2,8 mm | |
Type de produit | Endoscopes |
Référence article | 492791 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002074347 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Endoscope vidéo VIPER avec sonde, ⌀ 2,8 mm, Longueur sonde: 1000mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
4 979,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
293,76 €
139,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | Fonctionnement sur piles |
⌀ sonde | 2,8 mm | 8,5 mm |
Longueur sonde | 1 000 mm | 1 000 mm |
Type de produit | Endoscopes | Endoscopes |