Endoscope vidéo VIPER avec sonde 1000 mm

Réf.: 492792 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série VIPER
    Capteur de caméra CMOS
    ⌀ sonde 3 mm
    Longueur sonde 1 000 mm
    Angle d'ouverture d'image 90 degré
    Direction de visée 90 degré
    Plage de mise au point 3 mm - 50 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Taille de l'affichage 4,3 pouce
    Attribut des noms de produit ⌀ 3,0 mm
    Type de produit Endoscopes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 492792 1000
    EAN / GTIN 2050002074392

    Description

    Exécution:

    Endoscope vidéo VIPER léger, compact et flexible. Des sondes rapidement interchangeables de différents diamètres (à partir de 2,2 mm) et longueurs de travail augmentent la flexibilité. Grâce à son faible poids, l’endoscope VIPER est extrêmement léger et pratique.
    • Moniteur clair de 4,3 pouces avec technologie de caméra CMOS pour des images de qualité HD.
    • Maniement simple et intuitif.
    • Inspections longues et sans interruption grâce à la batterie d’emploi courant.
    • Transmission de données rapide via micro-USB 2.0, port mini-HDMI et emplacement pour carte mémoire SD.
    • Sondes rapidement interchangeables de différents diamètres et longueurs de travail.

    Livraison:

    Bloc d’alimentation, câble micro-USB, câble vidéo, 2× batteries Li-Ion, carte mémoire SD de 8 Go, support métallique, valise.