Chariot à plateaux tôlés avec rebord

Réf.: 4920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots dessertes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4920
    EAN / GTIN 4017976049205
    Réf. fabricant 4920
    Article hors catalogue L90080 410

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Construction en acier avec 2 plateaux étanches et rebord de 40 mm, revêtement époxy bleu RAL 5007, dossier de poussée vertical. Charge maximum plateau du haut : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 400
    Longueur de surface utile (mm): 850
    Largeur de surface utile (mm): 500
    Hauteur plateaux (mm): 207, 829
    Longueur totale (mm): 986
    Largeur totale (mm): 500
    Hauteur totale (mm): 1065
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 160 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires