• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Enrouleur de tuyau à air comprimé

Réf.: 2153/4820
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2153/4820
EAN / GTIN 4017976900667
Réf. fabricant 2153/4820
Article hors catalogue L90070 352

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Kit de fixation enrouleur avec câble pour chariots légers d’une largeur de 500 mm. Revêtement époxy Bleu RAL 5007. Montage aisé au moyen d’attaches à fixer aux tubes. Longueur 20 m type NW 9. Verrouillable par cadenas (non fourni à la livraison). Pour modèle 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 489
Couleur: bleu
Remarques: pour chariots légers de largeur 500 mm