Exécution:
Des images d’excellente qualité pour un large éventail d’applications dans un système ergonomique facile à utiliser. Le microscope stéréoscopique Mantis® fournit une image 3D détaillée et à fort contraste, parfaite pour les observations 3D et les manipulations dans un large éventail d’applications. Une posture confortable, un confort visuel maximal, une meilleure coordination œil-main, une facilité d’utilisation et une vision stéréo parfaite permettent d’atteindre un niveau de performance plus précis, confortable et productif sur de longues périodes.
Portée supplémentaire du support avec bras-rallonge. rotation à 270°.
Avec caméra numérique intégrée pour une visualisation dynamique.
Avantage(s):
- Image stéréo optique unique de haute qualité.
- Conception ergonomique pour un meilleur confort de l’utilisateur et une plus grande productivité.
- Cinq façons différentes d’éclairer votre objet.
- Imagerie numérique pour la collaboration, la traçabilité et la formation.
- Parfait pour un large éventail d’applications grâce à de grandes distances de travail et une excellente perception de la profondeur.
Livraison:
Avec tête stéréo, éclairage LED, housse anti-poussières, bloc d’alimentation, protection anti-reflets.
Avec caméra numérique 5 MP, logiciel ViCapture.
Accessoire(s):