Système de visualisation stéréoscopique Mantis® avec pied universel et bras-rallonge ERGO

Réf.: 491986 ERGO
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,67 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grossissement avec accessoires spéciaux (x) 3-15
Luminosité éclairage épiscopique 21 000 lx
Type de produit Système de visualisation sans oculaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491986 ERGO
EAN / GTIN 2050002077409

Description

Exécution:

Des images d’excellente qualité pour un large éventail d’applications dans un système ergonomique facile à utiliser. Le microscope stéréoscopique Mantis® fournit une image 3D détaillée et à fort contraste, parfaite pour les observations 3D et les manipulations dans un large éventail d’applications. Une posture confortable, un confort visuel maximal, une meilleure coordination œil-main, une facilité d’utilisation et une vision stéréo parfaite permettent d’atteindre un niveau de performance plus précis, confortable et productif sur de longues périodes.
Portée supplémentaire du support avec bras-rallonge. rotation à 270°.

Avantage(s):

  • Image stéréo optique unique de haute qualité.
  • Conception ergonomique pour un meilleur confort de l’utilisateur et une plus grande productivité.
  • Cinq façons différentes d’éclairer votre objet.
  • Imagerie numérique pour la collaboration, la traçabilité et la formation.
  • Parfait pour un large éventail d’applications grâce à de grandes distances de travail et une excellente perception de la profondeur.

Livraison:

Avec tête stéréo, éclairage LED, housse anti-poussières, bloc d’alimentation, protection anti-reflets.

Accessoire(s):

Objectifs 491992.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires