• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Microscope stéréoscopique A60F

Réf.: 491782 A60F
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,67 €
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système optique Greenough avec Fusion Optics™
Système d'éclairage à LED 16 Med Power SMT LEDs
Grossissement (x) 5 - 30
Zoom 6 : 1
Profondeur de champ max. 13,6 mm
⌀ champ visuel 46 mm
Angle d'observation 38 degré
Température de couleur éclairage épiscopique 5 600 K
Distance de travail 122 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Porte-à-faux maximal 995 mm
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491782 A60F
EAN / GTIN 7630003566161

Description

Exécution:

Microscope StereoZoom avec une plage de grossissement de 5× à 30×, permettant à la fois l’examen de détails et une vue d’ensemble. Grâce à la technologie brevetée FusionOptics™, le Leica A60 présente une profondeur de champ de 13,6 mm au niveau de zoom minimum − la correction de mise au point fastidieuse de pièces plus grandes devient inutile.
  • Profondeur de champ exceptionnelle (13,6 mm).
  • Champ objet de 46 mm.
  • Ergonomie assurée grâce à la distance de travail élevée (122 mm).
  • Boîtier en plastique antistatique.
  • Avec éclairage annulaire à LED avec 10 niveaux de luminosité.
  • Diffuseur pour la réduction des reflets (amovible).
Avec statif à bras flexible.
  • Examen aisé de l’objet dans l’axe x et y.
  • Réglage en hauteur simple pour différentes hauteurs d’objet.
  • Gain de place maximal grâce à la fixation à pince.

Utilisation:

Idéal pour inspections industrielles, montages et contrôles qualité.

Livraison:

Avec câble secteur.

Accessoire(s):

Eclairage diascopique 491777 réf. BLI.