Eclairage diascopique, Type: BLI

Réf.: 491777 BLI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Module de LED
Ampoule interchangeable Non
Température de couleur 6 000 K
Puissance absorbée 10 W
Longueur totale 220 mm
Largeur totale 170 mm
⌀ éclairage annulaire 77 mm
Type de produit Plafonnier pour instruments de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491777 BLI
EAN / GTIN 7630003583311

Description

Exécution:

Eclairage diascopique pour équipement ultérieur de microscopes.
  • Grande surface de travail de 170 mm × 220 mm.
  • ⌀ champ objet éclairé de 77 mm.
  • Panneau de commande tactile intuitif et convivial.
  • Utilisation mobile aisée sur les plaques de base existantes.
  • Utilisation possible sans plaques de base, comme éclairage diascopique indépendant.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation et câble secteur.