• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

NPMT 080404R-G-I IC806 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EF / DDD-EF.

Réf.: 4855131
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FINEBEAM
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4855131
EAN / GTIN 7291075235623
Réf. fabricant 4855131
Article hors catalogue L24250 33

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 10 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 8 mm, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 10 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout