• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

DDD-EF 25.00-26.40-FB Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-65 dia.)

Réf.: 4841152
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841152
EAN / GTIN 7291075345100
Réf. fabricant 4841152
Article hors catalogue L24020 243

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 73 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I3
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 26.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm

Produits adaptés

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout