GD-DH 0.500-95-15D-06 Plaquettes indexables avec 2 arêtes de coupe séparant les copeaux et un racleur pour une qualité de surface de trou élevée

Réf.: 4851611
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4851611
EAN / GTIN 7291075400922
Réf. fabricant 4851611
Article hors catalogue L24020 348

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Longueur utile (LU) 7-3/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Equivalent décimal: 0.5″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.898″
  • Groupe de longueurs: 15xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): LOGT 06
  • Longueur attachement (LS): 2.03″
  • Longueur utile (LU): 7-3/4″

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier