LOGT 060204R-DT IC908 Deep Drilling Inserts with 2 Chip Splitting Cutting Edges, Positive Rake Chipbreaker and a Wiper

Réf.: 4800301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 4800301
    EAN / GTIN 7291075400946
    Réf. fabricant 4800301
    Article hors catalogue L24250 210

    Description

    Description:

    Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 7 mm, Épaisseur plaquette (S) 2 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 2 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :