GD-DHL 13.00X1000-35 Gundrills Carrying Indexable Inserts with 2 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4847335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4847335
EAN / GTIN 7291075401097
Réf. fabricant 4847335
Article hors catalogue L24020 413

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 1001.8 mm, Longueur utile (LU) 925.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 13 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LOGT 06..
  • Longueur hors tout (OAL) 1001.8 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 925.8 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier