• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support de cales avec réglage rapide 100-200 mm

Réf.: 481700 100-200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 100 mm - 200 mm
Longueur 306 mm
Largeur 30 mm
Type de produit Supports pour cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 481700 100-200
EAN / GTIN 4030489220770

Description

Exécution:

Support avec réglage rapide. Le système breveté de réglage rapide permet un serrage sûr et rapide des cales étalons parallèles. Un mécanisme de blocage empêche les cales étalons de tomber.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange