• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de becs de mesure avec embout cylindrique 10 mm

Réf.: 481900 10
Fixer le prix 2 Unité (134,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ embout par paire de becs (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ embout par paire de becs 10 mm
Profondeur mesure max. 15 mm
Largeur 9 mm
Hauteur 9 mm
Longueur totale 50 mm
Type de produit Mâchoires de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 481900 10
EAN / GTIN 4030489220930

Description

Exécution:

Becs de mesure avec embout cylindrique DIN 861 p. 2 pour mesures intérieures et extérieures et comme auxiliaire de réglage.

Remarque(s):

Becs de mesure à large support pour les vérificateurs d’alésage disponibles sur demande.