Cale étalon en acier Classe de tolérance 0 3,5 mm

Réf.: 481030 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 22,30 € /pcs.
  • 7,70 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nominales (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN EN ISO 3650
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN EN ISO 3650
    Dim. nominales 3,5 mm
    Classe de tolérance 0
    Matériau Acier spécial allié d'excellente qualité
    Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
    Type de produit Cales étalons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 481030 3,5
    EAN / GTIN 4045197208989
    Réf. fabricant 481030 3,5

    Description

    Exécution:

    Toutes les cales étalons sont pourvues d’un n° d’identification individuel.
    Réf. 0,5 à 10 − section = 30×9 mm.
    Réf. 11 à 500 − section = 35×9 mm.
    En acier spécial allié durci en profondeur, sans contrainte d'excellente qualité.
    Classe de tolérance 0: correspond à l'étalon primaire pour le contrôle de cotes de travail. Pour le réglage d'appareils de mesure à très grande précision. Avec certificat de conformité fabricant.

    Remarque(s):

    Autres cotes nominales disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Cale étalon en acier Classe de tolérance 0 3,5 mm

    Cale étalon en acier Classe de tolérance 0 3,5 mm

    Sur demande
    Livrable en 3 à 4 semaines
    0 article(s) en stock
    51,00 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    184 article(s) en stock
    25,00 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    54 article(s) en stock
    34,60 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Dim. nominales 3,5 3,5 3,5
    Norme DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
    Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
    Classe de tolérance 0 1 1
    Matériau Acier spécial allié d'excellente qualité Acier spécial allié d'excellente qualité Matériau céramique zircone (ZrO2)
    Type de produit Cales étalons Cales étalons Cales étalons