• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale étalon en acier Classe de tolérance 0, Dim. nominales: 131,4mm

Réf.: 481030 131,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 34,70 € /pcs.
  • 28,40 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nominales (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN EN ISO 3650
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 131,4 mm
Classe de tolérance 0
Matériau Acier spécial allié d'excellente qualité
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 481030 131,4
EAN / GTIN 4045197976512
Réf. fabricant 481030 131,4

Description

Exécution:

Toutes les cales étalons sont pourvues d’un n° d’identification individuel.
Réf. 0,5 à 10 − section = 30×9 mm.
Réf. 11 à 500 − section = 35×9 mm.
En acier spécial allié durci en profondeur, sans contrainte d'excellente qualité.
Classe de tolérance 0: correspond à l'étalon primaire pour le contrôle de cotes de travail. Pour le réglage d'appareils de mesure à très grande précision. Avec certificat de conformité fabricant.

Remarque(s):

Autres cotes nominales disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Cale étalon en acier Classe de tolérance 0, Dim. nominales: 131,4mm

Cale étalon en acier Classe de tolérance 0, Dim. nominales: 131,4mm

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
283,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 
0,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
152,98 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Dim. nominales 131,4 mm 131,4 mm
Norme DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Classe de tolérance 0 1
Matériau Acier spécial allié d'excellente qualité Acier spécial allié d'excellente qualité
Type de produit Cales étalons Cales étalons