Banc d'essai manuel FMT-220 avec volant 2500-600

Réf.: 478996 2500-600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage d'utilisation maximale 2 500 N
    Avance (course maximale) 120 mm
    Avance (par tour) 1 mm
    Hauteur de la salle de contrôle 600 mm
    Profondeur de la salle de contrôle 120 mm
    Connexion outils de serrage M6
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Longueur 280 mm
    Largeur 200 mm
    Hauteur 960 mm
    Type de produit Bancs d'essai

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 478996 2500-600
    EAN / GTIN 4260244680987

    Description

    Exécution:

    • Construction robuste en aluminium/acier inoxydable, avec charge maximale de 2500 N et rail de guidage supplémentaire.
    • Guidage parfait lors des mesures de compression et de traction grâce à l'unité linéaire supplémentaire.
    • Positionnement précis grâce au vérin à vis réglable en hauteur avec volant.
    • Plateau avec possibilités de fixation pour systèmes de serrage ou plateaux à rainures.
    • Plaque de montage très flexible pour capteurs de force numériques.
    • Le volant latéral peut être remplacé par une unité motorisée.

    Utilisation:

    Pour tests de matériaux, matières, pièces et composants aisés et dépendants de la vitesse dans l'assurance-qualité ou la production.

    Livraison:

    Banc d'essai vertical avec entraînement par volant, avec pièces de fixation pour capteurs de force et mode d'emploi (capteur de force à commander séparément).

    Accessoire(s):

    Capteurs de force numériques 478980 – 478987. Possibilité de montage ultérieur de l'option motorisée. Plateau à rainures en T avec 4 rainures en T FMT-937 disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange