Capteur de force numérique FMI-S10 (solaire) 500 N

Réf.: 478980 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 500 N
Résolution 0,5 N
Erreur admissible ±0,3 valeur max. (±1 chiffre) %
Indice de protection IP IP 65
Alimentation électrique fonctionnement solaire
Métrologie numérique
Raccord fileté M6
Longueur 150 mm
Largeur 82 mm
Hauteur 29 mm
Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478980 500
EAN / GTIN 4260244680376

Description

Exécution:

  • Capteurs de force robustes dans un boîtier pratique en aluminium coulé sous pression pour mesurer les forces de compression et de traction de 0,001 à 2500 N.
  • Protection contre la surcharge jusqu'à 500% et axe de mesure protégé.
  • Filetage de montage pour poignées supplémentaires.
  • Positionnement précis sur les bancs d'essai grâce aux goupilles de guidage.
  • Toujours prêt à l'emploi grâce à l'alimentation électrique indépendante (photovoltaïque).

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Mesure des forces de compression et de traction dans le secteur du contrôle qualité et de la production. Utilisable comme appareil portatif mobile également à l'extérieur et sur des bancs d'essai ou des gabarits. Les filetages intégrés dans le boîtier servent à la fixation dans des bancs d'essai ou au montage de poignées supplémentaires.

Livraison:

Capteur de force en coffret de protection, accessoires d'introduction de la force à visser (œillet, tête à rainurer, cône, crochet) et manuel d'instructions rapide.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop