{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | ±4 µm | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance | T3 | |
Matériau | Acier C | |
Longueur galets | 5 m | |
Largeur galets | 12,7 mm | |
Epaisseur | 0,07 mm | |
Type de produit | Clinquants en rouleaux |
Référence article | 478502 0,07 | |
EAN / GTIN | 4045197524362 | |
Réf. fabricant | 478502 0,07 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clinquant 12,7 mm×5 m 0,07 mm
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
|
|
Epaisseur | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Erreur admissible | ±4 | ±4 | ±4 |
Largeur galets | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Longueur galets | 5 | 10 | 5 |
Matériau | Acier C | Acier C | inoxydable |
Type de produit | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux |
Tolérance | T3 | T3 | T3 |