{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | ±3 µm | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance | T3 | |
Matériau | Acier C | |
Longueur galets | 5 m | |
Largeur galets | 12,7 mm | |
Epaisseur | 0,04 mm | |
Type de produit | Clinquants en rouleaux |
Référence article | 478502 0,04 | |
EAN / GTIN | 4045197524331 | |
Réf. fabricant | 478502 0,04 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clinquant 12,7 mm×5 m, Acier C, Epaisseur: 0,04mm
Sur demande
Disponibilité
294 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
|
|
Epaisseur | 0,04 mm | 0,04 mm |
Erreur admissible | ±3 µm | ±3 µm |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Largeur galets | 12,7 mm | 12,7 mm |
Longueur galets | 5 m | 10 m |
Matériau | Acier C | Acier C |
Type de produit | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux |