• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge à rayons 7,5-15 mm

Réf.: 477500 7,5-15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
565 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour rayon (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour rayon 7,5 mm - 15 mm
Pas de 0,5 mm 7,5 mm - 15 mm
Nombre de lames pour chaque rayon int. / ext. 16
Type de produit Jauges à rayons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 477500 7,5-15
EAN / GTIN 4045197207364
Réf. fabricant 477500 7,5-15

Description

Exécution:

En acier; jauges précises concaves et convexes. Etrier de retenue plat avec vis de serrage pour le maintien des lamelles (sauf réf. 0,5 − 13). Le rayon est indiqué sur chaque lamelle.

Utilisation:

Pour le contrôle de rayons intérieurs et extérieurs.