Jauge à rayons, Pour rayon: 1-7mm

Réf.: 477500 1-7
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
Pour rayon (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour rayon 1 mm - 7 mm
Pas de 0,25 mm 1 mm - 3 mm
Pas de 0,5 mm 3 mm - 7 mm
Nombre de lames pour chaque rayon int. / ext. 17
Type de produit Jauges à rayons

Identification et classification

Référence article 477500 1-7
Copier
EAN / GTIN 4045197207357
Copier
Réf. fabricant 477500 1-7
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier; jauges précises concaves et convexes. Etrier de retenue plat avec vis de serrage pour le maintien des lamelles (sauf réf. 0,5 − 13). Le rayon est indiqué sur chaque lamelle.

Utilisation:

Pour le contrôle de rayons intérieurs et extérieurs.