• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Thermo-anémomètre 410I

Réf.: 474186 410I
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Plage de mesure température -20 °C - 60 °C
Nombre de piles incluses 4
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Plage de mesure vitesse de l'air 0,4 m/s - 30 m/s
Longueur 154 mm
Largeur 43 mm
Hauteur 21 mm
Type de produit Thermometre et debitmetre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474186 410I
EAN / GTIN 4029547014277
Réf. fabricant 0560 1410

Description

Exécution:

Appareils de mesure compacts et optimisés pour le smartphone. Toutes les données de mesure sont transmises directement à l'application gratuite testo Smart Probes (configuration système requise: iOS 8.3 ou Android 4.3 ou plus récent / Bluetooth 4.0) et peuvent être lues et journalisées sur un appareil mobile, puis envoyées directement par e-mail.
  • Affichage simultané de max. 6 Smart Probes.
  • Lecture sans fil des valeurs mesurées sur votre appareil mobile.
  • Possibilité d'afficher les modifications des valeurs mesurées sur un graphique ou dans un tableau.
  • Les rapports de données de mesure peuvent être complétés par des photos.

Thermo-anémomètre à commande via smartphone.
Représentation du débit volumétrique de plusieurs sorties pour le réglage d'installations. Paramétrage aisé de la sortie (dimensions et géométrie).

Livraison:

Avec 4 piles 081561 LR3 et certificat d'étalonnage.

Remarque(s):

Autres Smart Probes (thermomètres, thermomètres à pince, manomètres différentiels et manomètres haute pression) disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange