Thermo-anémomètre, Type: 405I

Réf.: 474186 405I
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Plage de mesure température -20 °C - 60 °C
Nombre de piles incluses 4
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Plage de mesure vitesse de l'air 0 m/s - 30 m/s
Longueur 200 mm
Largeur 30 mm
Hauteur 41 mm
Type de produit Thermometre et debitmetre

Identification et classification

Référence article 474186 405I
Copier
EAN / GTIN 4029547014260
Copier
Réf. fabricant 0560 1405
Copier
Fabricant Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Exécution:

Appareils de mesure compacts et optimisés pour le smartphone. Toutes les données de mesure sont transmises directement à l'application gratuite testo Smart Probes (configuration système requise: iOS 8.3 ou Android 4.3 ou plus récent / Bluetooth 4.0) et peuvent être lues et journalisées sur un appareil mobile, puis envoyées directement par e-mail.
  • Affichage simultané de max. 6 Smart Probes.
  • Lecture sans fil des valeurs mesurées sur votre appareil mobile.
  • Possibilité d'afficher les modifications des valeurs mesurées sur un graphique ou dans un tableau.
  • Les rapports de données de mesure peuvent être complétés par des photos.

Thermo-anémomètre à commande via smartphone.
Mesure de la vitesse de l'air, du débit volumétrique et de la température. Configuration aisée des dimensions et de la géométrie de la section de canal pour déterminer le débit volumétrique. Tube télescopique extensible jusqu'à 400 mm.

Livraison:

Avec 4 piles 081561 LR3 et certificat d'étalonnage.

Remarque(s):

Autres Smart Probes (thermomètres, thermomètres à pince, manomètres différentiels et manomètres haute pression) disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés