Anémomètres multifonctions Kit de CO2avec Bluetooth CO2

Réf.: 474167 CO2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Bluetooth; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 0 – 10000
    Précision (ppm + % de la valeur mesurée) ±50 + 3 % (0 à 5000 ppm) ±100 + 5 % (0 à 10 000 ppm) ppm
    Interface Interface Bluetooth; Port USB
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 3
    Type de pile AA
    Mémoire 7500 protocoles de mesure
    Indice de protection IP IP 54
    Type de produit Anémomètres multifonctions

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 474167 CO2
    EAN / GTIN 4029547019401
    Réf. fabricant 0563 4405

    Description

    Exécution:

    Analyseur de climat testo 440, kit de COavec Bluetooth pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant. Sonde COavec Bluetooth et avec capteur d’humidité et de température.

    Fonctionnement:

    IP54: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l’intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Analyseur de climat 474141 réf. 440, 3× piles Mignon AA, câble USB, sonde CO2 474157 réf. CO2, valise 474158 et certificat d’étalonnage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires