{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 0 ppm - 10 000 ppm | |
Erreur admissible | ±(50 ppm + 3% de la valeur mesurée) (0 à 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% de la valeur mesurée) (5001 à 10000 ppm) | |
Résolution | 1 ppm | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Plage de mesure température | 0 °C - 50 °C | |
Erreur admissible température | ±0,5 °C | |
Résolution température (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
Plage de mesure humidité relative | 5 % - 95 % | |
Erreur admissible humidité relative | ±3% RH (10 à 35% RH); ±2% RH (35 à 65% RH); ±3% RH (65 à 90% RH); ±3% rF (plage de mesure restante); ±0,06% rF/K (0 à + 50 °C) | |
Résolution humidité | 0,1 % | |
Plage de mesure pression | 700 hPa - 1 100 hPa | |
Erreur admissible pression absolue | ±3 hPa | |
Résolution pression absolue | 0,1 hPa | |
Longueur | 295 mm | |
Largeur | 50 mm | |
Hauteur | 40 mm | |
Température de fonctionnement | -5 °C - 50 °C | |
Longueur sonde | 130 mm | |
⌀ sonde | 30 mm | |
Température de stockage | -20 à +60 °C °C | |
Poids | 195 g | |
Portée radio | 20 m | |
Durée de vie des piles | 21,5 h | |
Interface | Port USB; Interface Bluetooth | |
Type de produit | Sondes CO2 |
Référence article | 474157 CO2 | |
EAN / GTIN | 4029547019074 | |
Réf. fabricant | 0632 1551 |