{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de températures | -30 °C - 650 °C | |
Précision | ±2 °C ou 2 % de la valeur mesurée | |
Taille de l'affichage | 3,5 pouce | |
Sensibilité thermique | 0,08 K | |
Fréquence de rafraîchissement | 9 Hz | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Champ visuel | 35×26 degré | |
Taille du détecteur | 480×360 px | |
Distance minimale de mise au point | 0,5 m | |
Type de produit | Caméras thermiques |
Référence article | 474040 871S | |
EAN / GTIN | 4029547024795 |