• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Caméra thermique 868S

Réf.: 474040 868S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 241,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de températures -30 °C - 650 °C
Précision ±2 °C ou 2 % de la valeur mesurée
Taille de l'affichage 3,5 pouce
Sensibilité thermique 0,08 K
Fréquence de rafraîchissement 9 Hz
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Champ visuel 31×23 degré
Taille du détecteur 320×240 px
Distance minimale de mise au point 0,5 m
Type de produit Caméras thermiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474040 868S
EAN / GTIN 4029547024788

Description

Exécution:

Caméra permettant de visualiser les rayons infrarouges. La qualité exceptionnelle des images et la faible résolution thermique permettent de détecter les moindres variations de température. Il est ainsi possible de réaliser une analyse thermique qualitative et quantitative. Détection automatique de points chauds et froids. Scale Assist: définition automatique d’une échelle pertinente pour mesurer les valeurs détectées.
Avec caméra numérique 5 mégapixels intégrée. L’appareil de mesure peut être relié à votre smartphone via Bluetooth et la testo Thermography App. Utilisation intuitive en mode mosaïque moderne.

Utilisation:

Pour la maintenance préventive afin de surveiller les installations mécaniques ou électriques ou les processus de production. Convient particulièrement pour la maintenance, le bâtiment, les installations de chauffage, la gestion des bâtiments et la domotique.

Livraison:

Avec câble USB, bloc d’alimentation, batterie lithium-ion, logiciel professionnel (téléchargement gratuit), instructions de mise en service, notice d’utilisation succincte, certificat d’étalonnage et valise.