Multimètre 179

Réf.: 473322 179
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 70,00 € /pcs.
  • 93,60 € /pcs.
  • 104,00 € /pcs.
  • 78,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Portée de l'affichage 6 000
    Affichage avec rétroéclairage oui
    Précision de base 0,09 %
    Contrôle de continuité oui
    Contrôle de diodes oui
    Procédé de mesure TRUE RMS
    Tension alternative c.a. 0,1 mV − 1000 V
    Tension continue c.c. 0,1 mV − 1000 V
    Courant alternatif c.a. 0,1 mA − 10 A
    Courant continu c.c. 0,1 mA − 10 A
    Résistance 0,1 Ω − 50 MΩ
    Capacité 1 nF − 10 mF
    Fréquence 0,01 Hz − 100 kHz
    Température -40 °C - 400 °C
    Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
    Type de produit Multimètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 473322 179
    EAN / GTIN 095969095860
    Réf. fabricant B682633

    Description

    Exécution:

    Boîtier ergonomique en plastique avec étui intégré. Grand affichage LCD pour une bonne lisibilité. Fiable et simple à utiliser – avertissement en cas de branchement incorrect des câbles de mesure.
    Les meilleurs appareils de mesure destinés à la recherche de défauts sur les systèmes électriques et électroniques pour les techniciens professionnels. Robustes, fiables et précis.
    Avec rétroéclairage LED et mesure de la température.

    Utilisation:

    Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications, sécurité maximale et autres fonctions supplémentaires.

    Norme:

    CEI 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

    Livraison:

    Avec pile 081561 6LR61, câbles de mesure et capuchons isolants amovibles.
    Avec sonde de température.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier