Multimètre, Type: 115

Réf.: 473322 115
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,14 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 6 000
Affichage avec rétroéclairage non
Précision de base 0,05 %
Contrôle de continuité oui
Contrôle de diodes oui
Procédé de mesure TRUE RMS
Tension alternative c.a. 0,1 mV − 600 V
Tension continue c.c. 0,1 mV − 600 V
Courant alternatif c.a. 0,1 mA − 10 A
Courant continu c.c. 0,1 mA − 10 A
Résistance 0,1 Ω − 40 MΩ
Capacité 1 nF − 1 mF
Fréquence 0,01 Hz − 50 kHz
Catégorie de surtension CAT III 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
Type de produit Multimètres

Identification et classification

Référence article 473322 115
Copier
EAN / GTIN 095969344814
Copier
Fabricant Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Description

Exécution:

Boîtier ergonomique en plastique avec étui intégré. Grand affichage LCD pour une bonne lisibilité. Fiable et simple à utiliser – avertissement en cas de branchement incorrect des câbles de mesure.
Grâce à sa facilité d’utilisation, idéal pour une utilisation en service mobile.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Appareils de mesure de service numériques avec fonctions supplémentaires pour de nombreuses applications avec une sécurité maximale.

Norme:

CEI 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Livraison:

Avec pile 081561 6LR61, câbles de mesure et capuchons isolants amovibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript