{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Portée de l'affichage | 9 999 | |
Précision de base | 1 % | |
Contrôle sonore de la continuité | 30 – 100 Ω | |
Procédé de mesure | TRUE RMS (DC+AC) | |
Fonction de mémorisation | HOLD; PEAK; MAX/MIN/AVG; Fonction d’enregistreur de données | |
Tension alternative c.a. | 10 mV – 1000 V | |
Tension continue c.c. | 10 mV – 1000 V | |
Courant alternatif c.a. | 10 mA – 600 A | |
Courant continu c.c. | 10 mA – 600 A | |
Résistance | 0,1 Ω – 100 kΩ | |
Capacité | 1 nF – 4 mF | |
Fréquence | 0,01 Hz – 10 kHz | |
Ouverture de pince maximale | 33 mm | |
Catégorie de surtension | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
Type de produit | Pinces ampèremétriques |
Référence article | 473305 CM12 |