{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Portée de l'affichage | 6 000 | |
Précision de base | 1 % | |
Contrôle sonore de la continuité | 0 – 45 Ω | |
Procédé de mesure | TRUE RMS (AC) | |
Fonction de mémorisation | HOLD; PEAK; ZERO | |
Tension alternative c.a. | 10 mV – 600 V | |
Tension continue c.c. | 10 mV – 600 V | |
Courant alternatif c.a. | 10 µA – 60 A | |
Résistance | 0,1 Ω – 600 kΩ | |
Ouverture de pince maximale | 23 mm | |
Catégorie de surtension | CAT II 600 V; CAT IV 300 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
Type de produit | Pinces ampèremétriques |
Référence article | 473305 CM9-1 | |
EAN / GTIN | 4014651446823 |