• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot benne basculante

Réf.: 4704A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Bennes basculantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4704A
EAN / GTIN 4017976147048
Réf. fabricant 4704A
Article hors catalogue L90070 94

Description

Exécution:

monté

Description:

Chariot à benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudé. Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches. Sécurisé contre le versage accidentel, dossier de poussée en tube. Revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique. TOTALSTOP - Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Equipée pour chariot élévateur. Avec robinet de vidange ni tamis. Le processus de basculement est déclenché manuellement. Pour le vidage avec un chariot élévateur ou en cas de chargement lourd, nous recommandons un benne basculant ou un benne auto-basculant.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 800
Contenu (litres): 800
Dim. Benne (mm): 1321 x 1044 x 735
Hauteur au bec verseur avec roues (mm): 843
Longueur totale (mm): 1458
Largeur totale (mm): 1105
Hauteur totale (mm): 1099
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Roues (mm): 200 x 50

Remarque(s):

selon EN 1757-3