Exécution:
monté
Description:
Chariot à benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudé. Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches. Sécurisé contre le versage accidentel, dossier de poussée en tube. Revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique. TOTALSTOP - Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Equipée pour chariot élévateur. Sans robinet de vidange ni tamis. Le processus de basculement est déclenché manuellement. Pour le vidage avec un chariot élévateur ou en cas de chargement lourd, nous recommandons un benne basculant ou un benne auto-basculant.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 800
Contenu (litres): 800
Dim. Benne (mm): 1321 x 1044 x 735
Hauteur au bec verseur avec roues (mm): 843
Longueur totale (mm): 1458
Largeur totale (mm): 1105
Hauteur totale (mm): 1099
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Roues (mm): 200 x 50
Remarque(s):
selon EN 1757-3