Chariot benne basculante

Réf.: 4702/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Bennes basculantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4702/7016
    EAN / GTIN 4017976246987
    Réf. fabricant 4702/7016
    Article hors catalogue L90070 161

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Chariot à benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudé. Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches. Sécurisé contre le versage accidentel, dossier de poussée en tube. Revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE. TOTALSTOP - Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Equipée pour chariot élévateur. Sans robinet de vidange ni tamis. Le processus de basculement est déclenché manuellement. Pour le vidage avec un chariot élévateur ou en cas de chargement lourd, nous recommandons un benne basculant ou un benne auto-basculant.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 750
    Contenu (litres): 450
    Dim. Benne (mm): 1214 x 669 x 708
    Hauteur au bec verseur avec roues (mm): 733
    Longueur totale (mm): 1374
    Largeur totale (mm): 730
    Hauteur totale (mm): 1072
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 200 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires