Niveau à bulle de poche Electric 70 mm

Réf.: 467484 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
220 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pocket Electric
    Erreur admissible en position normale 1 mm/m
    Métrologie analogique
    Longueur 70 mm
    Largeur 20 mm
    Hauteur 40 mm
    Type de produit Niveau à bulles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 467484 70
    EAN / GTIN 4005069181154

    Description

    Exécution:

    Boîtier avec noyau d’aluminium robuste avec fiole solidement encapsulée pour mesures horizontales. Aimant extra puissant pour une fixation sûre sur des objets métalliques.
    Pour un alignement rapide et précis de prises et d’interrupteurs encastrés. L’encoche pour le guidage de tournevis permet d’ajuster aisément la pièce à encastrer lorsque le niveau est en place.

    Livraison:

    Avec clip ceinture robuste.