• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Niveau à bulle pour électriciens 430 mm

Réf.: 467415 430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible en position normale 0,5 mm/m
Ecartement des trous de perçage 71 mm
Nombre de fioles horizontales 1
Nombre de fioles verticales 1
Métrologie analogique
Longueur 430 mm
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467415 430
EAN / GTIN 4005069161354

Description

Exécution:

Niveau à bulle pour électriciens avec butées antidérapantes aux extrémités. Trous de marquage intégrés à intervalles normalisés pour mesurer et marquer les distances entre les trous des interrupteurs et prises en une seule opération.