• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Circomètre pour circonférences et ⌀ 950 mm

Réf.: 465680 950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 51,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plan (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure pour ⌀ 20 mm - 300 mm
Plage de mesure circonférence 60 mm - 950 mm
Largeur de bande 16 mm
Epaisseur du ruban 0,2 mm
Lecture 0,1 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 465680 950
EAN / GTIN 2050001061775
Réf. fabricant 62000001

Description

Exécution:

Circomètre en acier CJU pour la mesure de circonférences et de ⌀ sur des corps ronds. L’acier à ressorts présente deux graduations au laser sur l’avant pour la circonférence et le ⌀. Espacement des traits de 1 mm. Lecture sur vernier 0,1 mm. Erreurs admissibles de la graduation suivant DIN 866.

Remarque(s):

Circomètre C avec lecture de 0,05 mm et mètre-ruban avec revêtement noir disponibles sur demande. Version fixe CJU sur demande.