{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure pour ⌀ | 700 mm - 1 100 mm | |
Plage de mesure circonférence | 2 190 mm - 3 460 mm | |
Largeur de bande | 16 mm | |
Epaisseur du ruban | 0,2 mm | |
Lecture | 0,1 mm | |
Type de produit | Metre-ruban |
Référence article | 465680 3460 | |
EAN / GTIN | 2050001061720 | |
Réf. fabricant | 62000003 |