{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | GLM50-27C | |
Précision de mesure | ±1,5 mm | |
Filetage pour support | 1/4 pouce | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081551 LR6 | |
Portée | 50 m | |
Addition/Soustraction | oui | |
Mesure min. / max. | oui | |
Calcul des surfaces et des volumes | oui | |
Mesure indirecte (Pythagore) | oui | |
Capteur d'inclinaison | 360 degré | |
Rappel des dernières mesures | oui | |
Alimentation | 081551 LR6 | |
Autonomie des piles (mesures) | 25 000 | |
Classe de laser suivant CEI 825-1 | 2 | |
Longueur | 119 mm | |
Largeur | 53 mm | |
Hauteur | 29 mm | |
Poids | 200 g | |
Type de produit | Distancemètres |
Référence article | 465560 GLM50-27C | |
EAN / GTIN | 4059952518824 | |
Réf. fabricant | 0601072T00 |